Fém fűrészkeret Fém fogantyúval
Fém keretes fűrész fém fogantyúval
FÉMFŰRÉSZKERET LAPPAL
Cikksz. 071464 01
EAN 4011231720397
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Állítható fűrészlap
- Ez lehetővé teszi az 55°-ban történő fűrészelést
Állítható feszességű fűrészlap
- A fűrészlap feszessége a gomb elforgatásával állítható
Adatlapok(X)
Lap hossza | 300 mm |
Hosszúság (L) | 400 mm |
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
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!